OWL
長刃 剪定根切鋏直刃 輪付
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途
植木などの葉刈剪定に
全長(mm)
290
刃長(mm)
120
質量(g)
290
使用目的
剪定、葉刈
切断対象
植木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599808
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください