福郎
のびーる伸縮刈込鋏
ハンドルが伸びる高機能刈込はさみ
用途
園芸用
全長(mm)
650~1000
刃長(mm)
160
質量(g)
920
使用目的
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599835
#012
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください