福郎
刈込鋏 本樫柄付
本樫材を使用したハイクオリティ純国産刈込鋏!
用途
園芸用
全長(mm)
650
刃長(mm)
165
質量(g)
870
使用目的
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599844
#010
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください