銀翁流
鋼付薄鎌 角
除草・稲刈り作業用
用途
除草・稲刈り作業用
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
360
仕様
角
質量(g)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599948
#141
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください