銀翁流
鋼付薄鎌 丸
除草・稲刈り作業用
用途
除草・稲刈り作業用
刃渡り(mm)
195
全長(mm)
420
仕様
丸
質量(g)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599957
#143
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください