月ふくろう
園芸薄鎌 丸
除草・稲刈り作業用
用途
除草・稲刈り作業用
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
390
仕様
丸
質量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600036
#124
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください