福郎
抜き雁爪
頭部はスチール製の4本爪タイプで、かき寄せ作業に適しています。
用途
土の反転作業。慣らし作業。砂や砂利のかき寄せ作業に。
全長(mm)
1050
質量(g)
970
材質(頭)
スチール
先幅(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600386
#325
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください