石崎剣山製作所
丸型剣山
材質
BP(真鍮針)、ゴム付
サイズ
特大丸
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
(全体)25、(針)15
質量(g)
843
太さ(Φmm)
(針)1.6
針本数(本)
331
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600736
#110
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください