石崎剣山製作所
角型剣山
材質
BP(真鍮針)、ゴム付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600754
#207
特大角
(全体)25、(針)15
770
76
99
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19600745
#205
大々角
(全体)24、(針)15
620
72
97
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください