曜日別特売

木柄ステンレス炭什能

木柄ステンレス炭什能 - 永塚製作所
(1件のレビュー)

アウトドア、バーベキュー、清掃用品

用途ベランダの細溝の清掃やバーベキューの炭や灰の後片付けに。材質ステンレス長さ(mm)415全長(mm)415板厚(mm)0.8先幅(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19600779B-9
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-19
用途: ガーデニング
その他業種

移植ごてよりも少し長めのサイズなので、細く深く掘り下げるのに使い易いです。柄が木製なので握った時の感覚も馴染みやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする