永塚製作所
ステン火バサミ
特殊鋼材を使用しているので火を使っても安心
用途
アウトドア、バーベキュー、清掃用品
全長(mm)
360
先幅(mm)
15
材質
ステンレス
板厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19600788
C-6
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください