おたふく手袋
ヤッケパンツ上下セット
こんなお得な商品も!
ポリエステルヤッケ 上下セット
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(30)
(2件のレビュー)
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
仕様
撥水加工
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19601129
RF-23
3L
約75
約80
102~110
94~104
¥
2,140
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19601147
RF-23
L
約70
約75
90~98
78~88
¥
2,140
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19601174
RF-23
LL
約75
約78
96~104
86~96
¥
2,140
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19601199
RF-23
M
約65
約70
84~92
72~80
¥
2,140
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください