金星
金星鎌 新型鋸鎌 荒目
メーカー独自の製法荒目鋸鎌
用途
稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。
刃長(mm)
170
全長(mm)
350
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19601497
#140417
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください