曜日別特売

ステンヘアカット鋏

ステンヘアカット鋏 - 匠の技
(6件のレビュー)

熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。

材質ステンレス刃物鋼長さ(mm)160質量(g)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19601576G-5020
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19601576
2025-11-30
用途: 自宅で使用

思ったより小さめでしたが、切れ味はとてもよいです。

対象商品 : 19601576
2023-09-29
用途: 髪の整髪

切ろうとする髪がずれることもなく、ちょうど程よい切れ味である。ただ刃の部分が短めだし、指を差し込む部分も小さめで、女性なら丁度良くても男性には小さすぎる。

対象商品 : 19601576
2022-11-04
用途: 孫の髪の毛のカットに使用

まだ床屋に行く年齢ではないので、無料で整髪できるので購入しました。
切れ味が大変良いので、皮膚を切ったりしないように注意が必要ですが、ストレス無く
幼児の細い毛も切れるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19601576
2022-08-27
用途: 理髪のカット
その他業種

切れ味 非常に 良い ・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 19601576
2020-06-05
用途: 自身で散髪(個人利用)
その他業種

大変、切れ味よくて、きれいに散髪できました。左右の手で持ち替えても、スムーズに切れて良かったです。

対象商品 : 19601576
2020-04-30
用途: 自分でカットしようと
建設業・工事業

このハサミとスキバサミを購入しました
切れ味が良いので上手にできて満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする