曜日別特売

シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色)

シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色) - セメダイン

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アイボリー)

用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準使用量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19601673SR-0621本(330mL)アイボリー目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート340g
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
62613908SR-5601本(333mL)ライトグレー目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート340g
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
19601698SR-0591本(330mL)クリア目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート340g
2,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
19601707SR-0611本(330mL)グレー目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート340g
2,000
899
989(税込)
翌々日出荷
19601725SR-0601本(330mL)ホワイト目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート340g
2,000
899
989(税込)
当日出荷
76956216SR-0601箱(330mL×10本)ホワイト目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4.13kg
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76956225SR-0591箱(330mL×10本)クリア目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4.13kg
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
76956234SR-0611箱(330mL×10本)グレー目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4.13kg
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
76956243SR-0621箱(330mL×10本)アイボリー目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4.13kg
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38404856SR-5601箱(333mL×10本)ライトグレー目地幅5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地幅10mm×深さ10mm→約3m/カート3400g
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする