曜日別特売

GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上

GC/DX 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上 - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(1件のレビュー)

両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!

用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。全長(mm)132幅(mm)40厚さ(mm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19601838NP-1611
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19601838
2021-12-20
用途: 工具試作

普通のA砥粒オイルストンより硬い砥石が欲しかったのでGC砥粒のこれを試しています。 脱落が早い分切れが良く良い感じで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする