八木光
肥料容器 袋入
(1件のレビュー)
ハエや虫がつきにくい、肥料が散らばらず用度が汚れない。
用途
盆栽などの植物の肥料入れです。
全長(mm)
35
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
深さ(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19602014
-
小
25
35
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19602023
-
大
23
50
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください