八木光
ドリームラベル 吊型
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途
草花のネームプレートに
幅(mm)
21
全長(mm)
75
色
白
内容量
1セット(7枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19602084
-
ビニール線
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
19602127
-
銅線
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください