幼児車用ワイヤーバスケット

幼児車用ワイヤーバスケット - センタン工業
(3件のレビュー)

幼児用自転車のワイヤー角型タイプ車体に合わせてカゴも小さくカワイイデザイン

材質ブラック高さ(mm)前165、後165質量(g)520上部内寸(mm)【横幅】245、【奥行】185RoHS指令(10物質対応)対応下部内寸(mm)【横幅】195、【奥行】125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593334SSK-04s
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19593334
2020-05-11
用途: 自転車のレストア
サービス業

35年前の14インチ折り畳み自転車へ取り付けました。元々付いていたのと同サイズでしたが取り付け方が全く違うのでブラケット(注文コード53317408)も購入して取り付けました。付属の金具もうまく合いレストアできてよかったです。自転車が小ぶりなので幼児用でgoodです。
商品説明に金具付属の有無がなかったので表示されると良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 19593334
2020-06-08
用途: 子供自転車への取り付け
飲食業

兄が使っていた、青い自転車を妹用に白色塗装してカゴとサドルを黒に変えてシックな感じにリメイク。ジャストサイズで市販より安価で良かった。

対象商品 : 19593334
2019-07-11
用途: 子供用自転車
製造業

ワイヤーの太さもしっかりあり大きさも適度でちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする