曜日別特売

頑丈ワイヤーバスケット

頑丈ワイヤーバスケット - センタン工業
(3件のレビュー)

上部の線を太くし丈夫にしました。※太い線材(約10mm)を使用強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!

材質ブラック高さ(mm)前215、後245質量(g)1450上部内寸(mm)【横幅】350、【奥行】310RoHS指令(10物質対応)対応下部内寸(mm)【横幅】300、【奥行】235底部寸法(幅×奥行)(mm)300×235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593359SSK-901
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19593359
2026-01-01
用途: 自転車カゴ交換
その他業種

黒色の自転車のカゴを探していました。かなりしっかりしていて、容量も大きくて満足です。

対象商品 : 19593359
2022-05-10
用途: プラスチック製の自転車前かご交換
建設業・工事業

籠トップのフレーム枠が太いので駐輪場へ停めて置いても変形する事が無くなり非常に満足してます。

対象商品 : 19593359
2022-03-06
用途: 自転車部品交換
サービス業

前のカゴは転倒して割れてしまったのですが、非常に頑丈なつくりでこれでは、多少のことでは壊れないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする