センタン工業
底メッシュワイヤーバスケット
カゴ上部に太いパイプを付け、横幅を広げ、底面にアミをつけた欲ばりなバスケット強度&収納性抜群!
材質
鉄
色
ブラック
高さ(mm)
前200、後200
質量(g)
1600
上部内寸(mm)
【横幅】430、【奥行】290
RoHS指令(10物質対応)
対応
下部内寸(mm)
【横幅】370、【奥行】230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19593368
SWM-731
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください