曜日別特売

エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液

エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 - EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 - EVERS
(1件のレビュー)

優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。
強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。
水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593623SP-121個(340mL)64-9558-24
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19593648SP-161個(420mL)64-9558-23
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19593648
2020-12-24
用途: ロードバイクの掃除用として
建設業・工事業

ピカピカになって良いと思います。これを使ってから雪のシーズンとなり自転車には乗れてないので、汚れや撥水については不明ですが、とにかく、臭い・・。
ロードバイクなので、室内に置いてますが、部屋中、化学の匂いが充満しています。
2、3週間は匂いが気になると思うので、次は買わないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする