スポーツ車用バックホーク固定の1本スタンドスタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック。機構踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。



古いMTBのスタンドが走っている最中に下がってくるようになったので似たタイプのこの商品と交換しました。以前と取り付け位置がズレていたこと、ネジとナットで挟み込む形なのでなかなかうまく嵌まらず難儀しましたが取り付け位置を調整して取り付けられました。サビが浮いて汚れていたので新品になって満足しています。
本体の機能は良いです。スタンド使用時には必ずロック機構が働くので安心です。
ただし付属の固定ネジがまるでだめ。
一番下のネジは他より短いものでないと入りませんがその説明はない、ほかの2本が無意味に長すぎて、車輪のスポークの近くて、何かを引っかかったときに巻き込まないか心配なくらい。固定する部位の構造からこんなに長いネジは全く必要がない。
スタンドのチェーンステーが嵌る部分に丸い切り欠きがあることで,スタンドがしっかり固定される。ボルトの長さも十分長く,取付の際に困ることが無かった。ロック機構が無いスタンドと比べて,駐輪した時の安定感が増した。
残念な点として塗装の一部に刷毛の毛が残っていた。錆びるような感じでもないが,今後改善されると良いと思った。