目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ

目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ エコノミータイプ - ヒサゴ
(1件のレビュー)

好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。再剥離タイプなので、きれいにはがせます。
紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。たっぷり使える10m巻き6巻入り。
個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一次的な目隠しに最適です。

用途書類などの部分的な目隠しに材質上質紙長さ(m)10紙管内径(mm)25.4内容量1箱(6巻)
注意
※書類等の紙にご使用ください。曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※カーボン紙やインクジェット専用紙にはお使いいただけません。普通紙にインクジェットで印刷した書類はお使いいただけます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598313JLB003564-8849-13
4,430
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19598329JLB0048.564-8849-14
4,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19598338JLB0051264-8849-15
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19598347JLB0062464-8849-16
6,490
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598313
2022-05-14
用途: 裁判所提出資料の作成
株式会社東邦サービスサービス業

非常にタイトな納期だった為、早急な発送等大変ご無理を申し上げましたが、迅速にご対応頂き、大変助かりました。
また、他のどのサイトより値段も安く、商品自体も目的を満たすことのできるとても良い商品でした。
次回もまた利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする