目隠しセキュリティテープ 白

目隠しセキュリティテープ 白 - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ 白 - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ 白 - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ 白 - ヒサゴ目隠しセキュリティテープ 白 - ヒサゴ

コピー・FAX時に書類の隠したい部分を一時的に隠せ、貼りつけた影が映りにくいテープです。
白いので上から文字も書けます。再剥離タイプなのできれいにはがせます。
紙素材なので、手で簡単に切れます。たっぶりつかえる5m巻。

材質上質紙幅(mm)27長さ(m)5紙管内径(mm)25.4アズワン品番64-8850-53内容量1個(5m)
注意
※テープはゆっくり引き出してください。
※書類等の紙にご使用ください。※曲面・凹凸面は剥がれる場合があります。
※コピー・FAXの状態や機種、文字の太さ等によっては、影が出たり、透けたりすることがあります。あらかじめテストしてからご使用ください。
※被着面の印刷がはがれることがありますので、インクジェット専用紙にはお使いいただけません。
※普通紙にインクジェットで印刷した書類にはお使いいただけます。
※感熱紙やカーボン紙等で複写したものに貼ると、発色した印字が薄くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598374OP2456
830
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする