曜日別特売

トリック!クリアフォルダ

トリック!クリアフォルダ - ヒサゴトリック!クリアフォルダ - ヒサゴトリック!クリアフォルダ - ヒサゴ

目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。
完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。
のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。

用途見積書や履歴書など、見せたくない書類の保管・持ち運びに。問診票やカルテなど、患者の個人情報が記載された書類に。成績表や進路関係など、外部に漏らしたくない書類に。厚さ(mm)0.2セット内容ブラック・ブルー・ピンク各1枚材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-45内容量1パック(3枚)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。両面同じデザインです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598383OP2447A
510
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする