曜日別特売

トリック!クリアフォルダ

トリック!クリアフォルダ - ヒサゴトリック!クリアフォルダ - ヒサゴトリック!クリアフォルダ - ヒサゴ
(1件のレビュー)

目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。
完全には隠さないので、持ち主には内容が分かります。
のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズの書類が収まるサイズです。

用途見せたくない書類の目隠しに。厚さ(mm)0.2材質PP寸法(mm)220×310アズワン品番64-8850-44内容量1パック(10枚)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。両面同じデザインです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598399OP2447
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598399
2022-07-21
用途: 個人情報のある書類
製造業

個人情報のある書類を回覧する時に使用しております。役職者や役員には好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする