往復はがき用 情報保護ラベル
往復はがきに貼って送り、きれいにはがせて、返送時にまた貼れる情報保ラベルです。
受取人が返送時にわかりやすいように、記入面に再度貼って送り返すことがイラストで印刷されています。
裏面の銀色の層で下地が透けにくい、シルバーコートタイプです。
個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策に最適です。
郵送中の往復内容を1枚のラベルで保護する再接着ラベルのため、コスト削減にもなります。
ラベルサイズ(mm)92×140
質量(g)1.5(ラベルのみ)
アズワン品番64-8850-36
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)105×148(A6サイズ)
内容量1パック(20枚)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※被着面の水分や油分、ゴミ、ホコリなど汚れを取り除いてから貼ってください。
※皮革・木材・曲面・凹凸面に貼るとはがれることがあります。
※貼る際にはゆっくり空気を押し出すように貼ってください。
※被着面の素材によっては、ラベルを貼り付けた後、はがす際に被着面の印刷がはがれてしまうことがあります。
※インクジェット専用紙には、貼ることができません。 普通紙にインクジェットプリンタで印刷されたものにはお使いいただけます。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07