ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ
認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。
切り離しやすく、キレイにカットできるクリアカットミシンを採用。帳票発行の効率UPに。
厚さ(mm)
0.08
紙質
森林認証紙
サイズ
A3
タイプ
白紙
白色度(%)
83
用紙サイズ
A3
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
420×297(A3)
ミシン目
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
内容量
1冊(100枚)
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19598523
FSC2302
2面
297×210(A4)
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19598539
FSC2304
3面
297×140
¥
2,560
取扱い終了
19598548
FSC2306
4面
148.5×210(A5)
¥
2,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください