曜日別特売

ウォシュレット一体形便器 GG3-800

ウォシュレット一体形便器 GG3-800 - TOTO
定格消費電力(W)413洗浄水量(L)大4.8・小3.6(eco小3.4・男子小3.4)電源コード(m)1(漏電保護プラグ付き・アース線付き)洗浄方式トルネード洗浄(便器)、ムーブ洗浄機能付き、前後洗浄位置調節機能付き(洗浄装置)タンク容量(L)約0.64本体質量(kg)約40.7安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ温度調節範囲(℃)暖房便座:約28~36(おまかせ節電時:約26)給水方式内蔵タンク貯水式・壁床共通吐出水量(L/min)おしり洗浄・やわらか洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43定格電源AC100V, 50/60Hz給水圧力最低必要水圧(流動時):0.05MPa、最高水圧(静止時):0.75MPa凍結防止一般地(流動方式兼用)グリーン購入法適合流動水量45L/h脱臭O2脱臭内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水芯(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19637879CES9334L#NG2ホワイトグレー200
307,200
取扱い終了
返品不可
19637888CES9334L#NW1ホワイト200
307,200
取扱い終了
返品不可
19637897CES9334L#SC1パステルアイボリー200
307,200
取扱い終了
返品不可
19637906CES9334L#SR2パステルピンク200
307,200
取扱い終了
返品不可
19637915CES9334ML#NG2ホワイトグレー305~540(リモデル対応)
318,200
取扱い終了
返品不可
19637924CES9334ML#NW1ホワイト305~540(リモデル対応)
318,200
取扱い終了
返品不可
19637933CES9334ML#SC1パステルアイボリー305~540(リモデル対応)
318,200
取扱い終了
返品不可
19637949CES9334ML#SR2パステルピンク305~540(リモデル対応)
318,200
取扱い終了
返品不可
19637958CES9334PL#NG2ホワイトグレー120
309,200
取扱い終了
返品不可
19637967CES9334PL#NW1ホワイト120
309,200
取扱い終了
返品不可
19637976CES9334PL#SC1パステルアイボリー120
309,200
取扱い終了
返品不可
19637985CES9334PL#SR2パステルピンク120
309,200
取扱い終了
返品不可
19637994CES9334PXL#NG2ホワイトグレー148/155(リモデル対応)
309,200
取扱い終了
返品不可
19638003CES9334PXL#NW1ホワイト148/155(リモデル対応)
309,200
取扱い終了
返品不可
19638019CES9334PXL#SC1パステルアイボリー148/155(リモデル対応)
309,200
取扱い終了
返品不可
19638028CES9334PXL#SR2パステルピンク148/155(リモデル対応)
309,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする