TOTO
ピュアレストEX 密結タンク
洗浄水量(L)
大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様
セフォンテクト、防露タンク、抗菌
付属品
止水栓
タイプ
手洗いなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19640557
SH334BA#NG2
ホワイトグレー
¥
69,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640566
SH334BA#NW1
ホワイト
¥
69,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640575
SH334BA#SC1
パステルアイボリー
¥
69,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640584
SH334BA#SR2
パステルピンク
¥
69,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください