曜日別特売

ピュアレストEX 密結タンク 寒冷地用

ピュアレストEX 密結タンク  寒冷地用 - TOTOピュアレストEX 密結タンク  寒冷地用 - TOTO
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640593SH334BF#NG2ホワイトグレー凍結予防:流動方式、手洗いなし
79,100
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640609SH334BF#NW1ホワイト凍結予防:流動方式、手洗いなし
79,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640618SH334BF#SC1パステルアイボリー凍結予防:流動方式、手洗いなし
79,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640627SH334BF#SR2パステルピンク凍結予防:流動方式、手洗いなし
79,100
68,980
75,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640636SH334BN#NG2ホワイトグレー凍結予防:水抜方式、手洗いなし
69,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640645SH334BN#NW1ホワイト凍結予防:水抜方式、手洗いなし
69,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640654SH334BN#SC1パステルアイボリー凍結予防:水抜方式、手洗いなし
69,900
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640663SH334BN#SR2パステルピンク凍結予防:水抜方式、手洗いなし
69,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする