ピュアレストEX 手洗付密結タンク

ピュアレストEX 手洗付密結タンク - TOTO
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌付属品止水栓タイプ手洗いあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640679SH335BA#NG2ホワイトグレー
76,700
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640688SH335BA#NW1ホワイト
76,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640697SH335BA#SC1パステルアイボリー
76,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640706SH335BA#SR2パステルピンク
76,700
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする