曜日別特売

ピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用

ピュアレストEX 手洗付密結タンク  寒冷地用 - TOTOピュアレストEX 手洗付密結タンク  寒冷地用 - TOTO
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、手洗い付、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640715SH335BF#NG2ホワイトグレー凍結予防:流動方式、手洗いあり
85,900
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640724SH335BF#NW1ホワイト凍結予防:流動方式、手洗いあり
85,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640733SH335BF#SC1パステルアイボリー凍結予防:流動方式、手洗いあり
85,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640749SH335BF#SR2パステルピンク凍結予防:流動方式、手洗いあり
85,900
73,980
81,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640758SH335BN#NG2ホワイトグレー凍結予防:水抜方式、手洗いあり
76,700
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
19640767SH335BN#NW1ホワイト凍結予防:水抜方式、手洗いあり
76,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640776SH335BN#SC1パステルアイボリー凍結予防:水抜方式、手洗いあり
76,700
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
19640785SH335BN#SR2パステルピンク凍結予防:水抜方式、手洗いあり
76,700
66,980
73,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする