TOTO
フットスイッチユニット(AC100V)
材質(本体)
樹脂製
電源(DC-V)
6(アルカリ乾電池単3×4本)
材質(カバー)
アルミ製(ヘアライン仕上げ)
止水能力
約10分で自動的止水
使用期間(年)
2(100回/日使用時)
給水口
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641309
TES35R
¥
60,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください