紙巻器(マット)

紙巻器(マット) - TOTO
(1件のレビュー)
材質紙切板:ステンレス製(マット仕上げ・ブラスト処理)、芯棒:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)寸法(mm)165×126×98内容量1個
注意
※ペーパー取り付けのために、商品右側に130mm以上の空間が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19641537YH407R
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
19641546YH409R
8,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19641537
2020-08-30
用途: トイレ
その他業種

昔よくあった両方から芯を抑えるスタイルの紙巻器を使っていました。ペーパーを取りかえるときに面倒だったので、横から取り換えられる紙巻器を探し、こちらを購入しました。しっかりとした作りで、マット仕上げなので、意外に出るペーパーの埃が目立たないため、常に見た目もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする