TOTO
タオル掛け
材質
バー:ステンレス製、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)
450×67×48
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×67×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19641616
YT902S4
¥
15,100
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください