スーパーポンプ ライト

スーパーポンプ ライト - センタック
(5件のレビュー)

自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。吐出ホース先端部にLEDライト付き。暗い場所での作業に便利。分11Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。背の低いポリタンクにも使用可能。

用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。ホース長さ(mm)(蛇腹)610材質ABS、ポリエチレン質量(kg)0.25使用温度(℃)5~40吐出量(L/min)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×50×650使用電池アルカリ単1電池×2本(乾電池は付属しておりません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618193SP-97LF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19618193
2024-01-07
用途: 軽油移動

ポリタンクより移動させるため!照明ランプが付属らしいが、使いずらいと感じた。
また製品資料からは良い物感覚で購入も、見た感じ製品が の完成度が良く見えない。
仕上がりが良いとは言えない感じする。

対象商品 : 19618193
2024-03-29
用途: 灯油入れ替え

この度品は欠陥品と見えます。昨日20Lケースへスーパーポンプライトを入れ置きしたところ、タンクが空になり自動で!?j人意的 意思無く動作し、空になったとしか理解出来なく。・・・これで二度目、灯油 40L近くを返してください。

1が参考にしています
対象商品 : 19618193
2024-03-05
用途: 灯油入れ替え

灯油入れ替え用に用意しました、何気なくSWキリ置きし。

SWが入りひとりでに稼働していたようで、乾電池は動作しなくなり。
タンク周りに灯油散らばり大変状況。
最初から気がかりは SWが極端に小さい、極端に動作が鈍い、鈍い為
切れてるのかが判りにくいのでは!!?
そんなポンプです!!  構造上大変の感覚返品希望する!!

1が参考にしています
対象商品 : 19618193
2021-11-16
用途: 補充
昭和住宅株式会社

他社もなんですが
吸入口側の
直径が表示されてない
あると選び易いです

4が参考にしています
2022-08-20
用途: 農業用
農・林・水産業

冬のワンシーズンだけの使用で、壊れました。
モーターから大きな異音と共に灯油が汲み上げできなくなりまスた。
困りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする