曜日別特売

スーパーポンプ 直付けタイプ

スーパーポンプ 直付けタイプ - センタックスーパーポンプ 直付けタイプ - センタックスーパーポンプ 直付けタイプ - センタックスーパーポンプ 直付けタイプ - センタックスーパーポンプ 直付けタイプ - センタック
(5件のレビュー)

自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。

用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。材質ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.29使用温度(℃)5~40吐出量(L/min)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618236SP-300F
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19618236
2023-09-15
用途: 水抜きなど
自動車・二輪車・自転車関連業

音が静か。使いやすい。わりとパワーもある。電池なので気楽に使える。

1が参考にしています
対象商品 : 19618236
2022-08-22
用途: 灯油の給油
農・林・水産業

安くて,使いやすくて,大変便利です。給油時の失敗もほとんどない。

対象商品 : 19618236
2019-12-03
用途: 自宅灯油の携行缶に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

お気に入りなので…二代目スーパーポンプです!やはりある程度の年数使用すると、いろいろダメになるので再び購入しました。 センサーの感度も問題なし。

対象商品 : 19618236
2019-01-28
用途: 灯油ポンプ

単1電池使用のため、電池が長持ちしそうで良い。
ポンプはパワフルで、給油スピードが非常に速くて良い。
灯油缶にネジ式でなく被せるだけだが、きついのでなかなか抜けなくなる。
満タン停止時に音が鳴ったほうがありがたい。
満タン停止して残油を戻す時に、スイッチをオフにすると戻りにくくなるのは使いにくい。また、満タン停止でスイッチを切り忘れていると、動き始める可能性がある(以前に同じ仕組みのものでそういう事故に遭ったことがある)ので、やはり満タン停止でブザーが鳴るとかランプが点くとかして、スイッチを切らないと消えないなどの仕組みが必要かと思う。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 19618236
2019-02-15
用途: 灯油の給油に

以前ホームセンターで購入しまして、壊れたので探していました。使い勝手が良いと思いますが、もう少しセンサーの感度があがれば良いのですが、ストーブのタンクギリギリでストップしますので!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする