扇風機アタッチメント 快風 強マリーナ

扇風機アタッチメント 快風 強マリーナ - YAMAZEN(山善)

磁石で簡単取り付け。9枚の羽根が気流を整え、直進性を高める。弱風時でも送風力アップ。弱風設定のままだから低騒音、低消費電力。冬場のサーキュレーターとしても活躍。

用途扇風機の効率を上げるアタッチメントとして。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ネオジム磁石質量(kg)0.18寸法(直径Φ×厚さ)(mm)260×50内容量1個
注意
※家庭用(羽根直径30cm)の扇風機で使用ください。
※壁掛用扇風機、天井用扇風機、暖房能力のある製品では使用不可です。
※カバーが樹脂製の扇風機には取り付け不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618437YA-U28(BL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする