曜日別特売

空調ウェアファン用 パッと貼るフィルター

空調ウェアファン用 パッと貼るフィルター - 日本デンソー
(7件のレビュー)

各メーカーのファンに取り付け対応。空調ファンの空気吸込口にパッと貼るだけ。フィルターは片面強力粘着タイプ。ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がない。作業現場の「粉塵」「ホコリ」を強力キャッチ。

用途ファンフィルター、ほこりフィルター、交換用フィルター、防塵フィルターとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×2-3内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618796-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19618796
2020-10-08
用途: 現場作業時
製造業

無いよりはあった方が良い。それでも、細かな粉塵は吸い込みます。
フィルターを貼った分、ファンの威力が落ちるのはしょうがないかも。

対象商品 : 19618796
2020-06-14
用途: 鉄工所現場作業時と運送荷役時
製造業

溶接やバリ取り、整形研磨での粉塵の侵入を防ぐ目的で購入。
本品は伸縮性が有るので、今年2020年新型の薄型ファンの局面にも使用出来る。
効果は、無いよりはまし程度。
でも、付けていないと1日でファンの所のインナーが汚れたから、それなりに防塵してくれているとは思う。
1週間の使用で、本品を付けていてもファンのブレードが薄っすらと汚れる。
パッと貼るフィルター、油断するとパッと剥がれて何処かへ行く。
一番多いのがフォークリフトや車の背もたれに移っていたり、捲れて丸まっていたり。
そのくせ、ノリだけはしつこくベタベタ残る。
対策として、本品を貼付した上から別売製品の『ファン保護ネット』を重ねて被せて押さえにしている。
本品を使用した場合、ファン送風が少しは弱くなるので、防塵効果を追求すると益々弱くなるだろうから、現状のスペックがベストかも。
ファン保護ネットを併用してもフィルターだけとはあまり変わらない。

対象商品 : 19618796
2019-10-09
用途: 工場作業時、輸送作業時
製造業

工場作業時、特に研磨作業場ではマスクが真っ黒になるので、白いシャツが黒くならない様にと購入、使用しました。
ノリの強さとしつこさに比べて、意外な程に剥がれやすい。
車やリフトの背もたれに擦れて移って張り付いていたり、ファンの上からはいつの間にか無くなってたり。
対策として、本品を貼った上からファン保護ネットを被せて使用してます。
糊料自体は本当にしつこくて、ファンのカバー表面が糊残りでベタベタするし、汚れが付いて汚らしくなってしまいました。
必要なので継続して使用しますが、上記の欠点を改善して頂ければ嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 19618796
2019-10-15
用途: 機械整備、清掃
株式会社快進工業建設業・工事業

ファンからの粉塵を吸い込むのを
防止できて良いです
剥がして交換できるので
便利です

対象商品 : 19618796
2019-09-16
用途: 塗装作業時

接着力がちょっと弱い気がします。通常の利用なら問題ないのでしょうが、狭い所などで擦れたりするとすぐに丸まって取れてしまいます。

対象商品 : 19618796
2018-07-06
用途: 埃が多い現場
建設業・工事業

埃が多い場所で作業する時などに、貼るだけなので気軽に使えて良いと思う

対象商品 : 19618796
2018-08-10
用途: 空調服ファンのゴミ混入防止用
サービス業

ファンの吸い込みによって中の服が汚れてしまうのをある程度防止することが出来るように成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする