曜日別特売

エアーウィング プロ

エアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービスエアーウィング プロ - ダイアン・サービス
(5件のレビュー)

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。

用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット材質ポリプロピレン質量(kg)0.265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618805AW7-021-06アイボリー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25994335AW7-021-06BKブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19618814AW19-021-01クリア
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19618814AW19-021-0119618805AW7-021-06AW19-021-01 エアーウィング プロ ダイアン・サービス 19618805エアーウィング プロダイアン・サービス1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 事務所のクーラー

丁度良い角度に調整しても下がってくる。ねじをかなり強く締めても保持されず数時間後には下がっている。残念です。

対象商品 : 19618805
2021-12-07
用途: エアコンの風制御
サービス業

値段の割に構造が華奢
ねじ締めの力が弱かったのか、だんだんと垂れ下がってくる
希望の位置に止めづらい(ねじ締めの加減かもしれませんが)
両面テープはしっかりしていて一度貼ったらはがすのが大変なくらい
落下防止ワイヤーもピアノ線で見栄えもよい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

対象商品 : 19618805
2021-01-28
用途: 使っているエアコンの羽、2枚しかなかったのでもう1面につけたかった
株式会社パリヤ卸売・小売業

値段がわからないので 安いか高いかわかりませんが ちゃんと使えてよかったです

対象商品 : 19618805
2021-01-22
用途: 天井のエアコンの風向き調整
自動車・二輪車・自転車関連業

モノのわりに少し高い
当日と表示しているのに到着に3日掛かりました

1が参考にしています
対象商品 : 19618805
2018-08-10
用途: 事務所の冷え症の女性からのリクエストです。
国分工業株式会社

1か所取り付けたら、何人かの女性の要望で2回追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする