UNITED
仕上げ用 釘打ち機
隅打ち、狙い打ちがしやすいスリムボヂィ
トリガーのロック連発/単発切替え機構
快適・安全作業環境のための後方排気式
使用ネイル装填数:100本/1連
一人で幾役もこなされます多能工職人さんへ
仕様
使用オイル:エアータッカー用オイルISO-V32
付属品
エアータッカー用オイル:1ケ、調整用六角キーレンチ(3m/m・4m/m):各1本、ネイル 仕上げ用F50 200本/2連
質量(kg)
1.6
形式
横入れ方式
安全装置
ロック
機構
(バブル)ヘンドバブル方式、(ネイル送り)プッシャバネ送り方式
使用エアーホース内径(Φmm)
7
ネイル装填本数
100本/1連
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
250×60×250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606704
U-SF55
¥
30,185
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください