自重堂
Jawin 長袖ジャンパー 56600
麻ストレッチ使いのクール&タフな一着
清涼感のある麻ストレッチ素材を使用
スリムシルエットとこだわりの附属使いでクールに着こなせるシリーズ
材質
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
種別
長袖ジャンパー
素材
ボディフィール麻混交織グログラン(ポリエステル70%・綿20%・麻10%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607018
56600
ネービー
S
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607027
56600
ネービー
M
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607036
56600
ネービー
L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607045
56600
ネービー
LL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607054
56600
ネービー
EL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607063
56600
ネービー
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607079
56600
ネービー
5L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607088
56600
アイボリー
S
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607097
56600
アイボリー
M
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607106
56600
アイボリー
L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607115
56600
アイボリー
LL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607124
56600
アイボリー
EL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607133
56600
アイボリー
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607149
56600
アイボリー
5L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607158
56600
シルバー
S
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607167
56600
シルバー
M
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19607176
56600
シルバー
L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607185
56600
シルバー
LL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607194
56600
シルバー
EL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607203
56600
シルバー
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
19607219
56600
シルバー
5L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607228
56600
チャコールグレー
S
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607237
56600
チャコールグレー
M
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607246
56600
チャコールグレー
L
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19607255
56600
チャコールグレー
LL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19607264
56600
チャコールグレー
EL
¥
11,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19607273
56600
チャコールグレー
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19607289
56600
チャコールグレー
5L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください