自重堂
Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75500
JIS-T-8118規格適合
帯電防止服
ペアコーディネート
種別
長袖ジャンパー
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
SS・S寸はレディース対応シルエットになります
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609863
75500
ネービー
SS
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609879
75500
ネービー
S
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609888
75500
ネービー
M
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609897
75500
ネービー
L
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609906
75500
ネービー
LL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609915
75500
ネービー
EL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609924
75500
ネービー
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609933
75500
ネービー
5L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609949
75500
アイボリー
SS
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609958
75500
アイボリー
S
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609967
75500
アイボリー
M
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609976
75500
アイボリー
L
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609985
75500
アイボリー
LL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609994
75500
アイボリー
EL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610003
75500
アイボリー
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610019
75500
アイボリー
5L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610028
75500
シルバー
SS
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610037
75500
シルバー
S
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610046
75500
シルバー
M
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19610055
75500
シルバー
L
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610064
75500
シルバー
LL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19610073
75500
シルバー
EL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19610089
75500
シルバー
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610098
75500
シルバー
5L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610107
75500
シックブラック
SS
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610116
75500
シックブラック
S
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610125
75500
シックブラック
M
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610134
75500
シックブラック
L
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610143
75500
シックブラック
LL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610159
75500
シックブラック
EL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610168
75500
シックブラック
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610177
75500
シックブラック
5L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610186
75500
キャメル
SS
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610195
75500
キャメル
S
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610204
75500
キャメル
M
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610238
75500
キャメル
EL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610247
75500
キャメル
4L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610256
75500
キャメル
5L
¥
7,600
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610213
75500
キャメル
L
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
取扱停止中
返品不可
19610229
75500
キャメル
LL
¥
7,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください