曜日別特売

半袖ポロシャツ 85894

半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂半袖ポロシャツ 85894 - 自重堂
(1件のレビュー)

吸汗速乾性の高いハニカムメッシュを使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
使用素材/ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)
ボタン/樹脂ボタン

種別半袖ポロシャツRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1961732685894SSネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961733585894Sネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961734485894Mネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961735385894Lネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961736985894LLネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961737885894ELネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617387858944Lネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617396858945Lネービー
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961740585894SSサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961741485894Sサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961742385894Mサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961743985894Lサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961744885894LLサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961745785894ELサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617466858944Lサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617475858945Lサックス
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961748485894SSライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961749385894Sライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961750985894Mライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961751885894Lライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961752785894LLライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961753685894ELライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617545858944Lライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617554858945Lライトグリーン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961756385894SSワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961757985894Sワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961758885894Mワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961759785894Lワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
1961760685894LLワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961761585894ELワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617624858944Lワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617633858945Lワイン
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961764985894SSホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961765885894Sホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961766785894Mホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961767685894Lホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961768585894LLホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961769485894ELホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617703858944Lホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617719858945Lホワイト
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961772885894SSブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961773785894Sブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961774685894Mブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961775585894Lブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961776485894LLブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961777385894ELブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617789858944Lブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
19617798858945Lブラック
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961780785894SSコーラルピンク
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
1961781685894Sコーラルピンク
3,200
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19617633
2022-08-02
用途: 工場作業着のインナーとして使用
製造業

5Lサイズでも、同社(自重堂)の他規格ポロシャツの4Lサイズ並みなので注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする