中央化学
どんぶり 本体
スタンダードなどんぶり容器です。
商品タイプ
本体
材質
PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
直径(Φmm)
タイプ
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19618884
292326
1袋(25枚)
50
131
-
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
33224398
‐
1ケース(25枚×48袋)
50
-
赤-ねごろ 身
130
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33224425
‐
1ケース(25枚×16袋)
70
-
身(N)
180
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224468
‐
1ケース(25枚×32袋)
58
-
赤-ねごろ 身
150
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33224434
‐
1ケース(25枚×16袋)
70
-
赤-ねごろ 身
180
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33224504
‐
1ケース(25枚×24袋)
60
-
赤-ねごろ身
165
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224389
‐
1ケース(25枚×48袋)
50
-
黒杢 身
130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224495
‐
1ケース(25枚×24袋)
60
-
黒杢 身
165
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224407
‐
1ケース(25枚×48袋)
50
-
杢 身
130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224477
‐
1ケース(25枚×32袋)
58
-
杢 身
150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224529
‐
1ケース(25枚×24袋)
60
-
杢 身
165
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~