福助工業
ニューイージーバッグ
おすすめのレジバッグです。エコノミータイプ。
材質
HDPE
再生材使用
使用
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19618918
0472700
490
580
345
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
19618927
3S
240
310
150
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください