曜日別特売

レジバッグ

レジバッグ - 福助工業レジバッグ - 福助工業レジバッグ - 福助工業レジバッグ - 福助工業レジバッグ - 福助工業レジバッグ - 福助工業
(1件のレビュー)

便利な手提袋は業務用にも最適。

材質HDPE内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19619724No.350.018350430220
オープン
549
604(税込)
当日出荷
19619733No.40-400490260
オープン
669
736(税込)
当日出荷
19619749No.45-450550300
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-24
用途: 手さげ袋、ゴミ袋として生活全般

店舗では薄いレジ袋が多く、有料化以前にホームセンターなどが使っていた厚手の物を探していました。厚さ0.018mmがどんなものか買ってみました。
もっと厚いレジ袋もありますが、これ以上厚いものですと一枚10円ぐらいの計算になるので概ね満足な厚さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする