曜日別特売

5色カラー結束バンド

5色カラー結束バンド - 豊光5色カラー結束バンド - 豊光5色カラー結束バンド - 豊光5色カラー結束バンド - 豊光5色カラー結束バンド - 豊光5色カラー結束バンド - 豊光
(4件のレビュー)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます

用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618839603-C1022100
オープン
209
230(税込)
当日出荷
19618848603-C1532150
オープン
259
285(税込)
当日出荷
19618857603-C2050200
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 機械の解体時に使用しています。
株式会社ケーイーシー

機械の解体時に使用しています。
機会を解体するときに番号をつけるより色で識別するのが判りやすいので使用しています。

対象商品 : 19618839
2023-03-18
用途: 仮配線のマーク用
製造業

仮配線をまとめた際に判別するためのマーク用に利用してます。使い捨て前提の用途なので安価なものがあり重宝しています。

対象商品 : 19618839
2021-09-06
用途: 電動機のメンテナンス
建設業・工事業

色ごとに大量に買う手間が省けて助かりました。引き続き取り扱いをお願いします。

対象商品 : 19618839
2020-11-09
用途: 車両配線加工等の結束に

通常は透明、または黒色の使用でしたが配線を束ねるのは外から見えないパネル裏であること、次回配線を外す際に透明、特に黒は結束バンドが見つけにくい等の理由から今回カラーにしてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする